pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417433 HC-M-03-PN-M-F MODULO CONTATTI - 1417433

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Inserto di contatti senza contatti -

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 3

  • Diametro del contatto maschio - 1.6 mm

  • Materiale dell'inserto del connettore - Materiale termoplastico

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626112947

Codice prodotto

PHC1417433

Cod. produttore

1417433

Produttore

PHC

Inserto di contatti senza contatti:

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

3

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Materiale termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Modulo portacontatti, numero poli: 3, femmina, Maschio V, applicazione: Dispositivi pneumatici, per tubi flessibili con diametro interno 1,6 / 3 / 4 mm