pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417392 Modulo portacontatti - 1417392

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 100 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite assiale

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4055626112718

Codice prodotto

PHC1417392

Cod. produttore

1417392

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

100 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite assiale

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

8 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

35...10 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

10...35 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, Maschio, Connessione a vite assiale, 1000 V, 100 A, 10 mm² ... 35 mm², applicazione: Potenza