PHOENIX CONTACT - PHC1417390 HC-M-02-AT-F-35 MODULO CONTATTI - 1417390

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 2
Numero di contatti di controllo - 0
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 2
Confezione
2 PZ
EAN
4055626112701
Codice prodotto
PHC1417390
Cod. produttore
1417390
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
2
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
2
Diametro del contatto maschio:
8 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Corrente nominale In:
100 A
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione nominale:
1000 V
Tensione impulsiva nominale:
8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite assiale
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
10...35 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
10...35 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
10...35 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34.2 mm
Altezza:
29.4 mm
Profondità:
55.75 mm