PHOENIX CONTACT - PHC1417380 Modulo portacontatti - 1417380

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 0
Inserto di contatti senza contatti - no
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 1
Confezione
2 PZ
EAN
4055626112619
Codice prodotto
PHC1417380
Cod. produttore
1417380
Produttore
PHC
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
1
Diametro del contatto maschio:
9.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Corrente nominale In:
200 A
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite assiale
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
25...70 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
25...70 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
sì
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34.2 mm
Altezza:
29.4 mm
Profondità:
60.1 mm


