PHOENIX CONTACT - PHC1417372 Modulo portacontatti - 1417372

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 5
Corrente nominale In - 16 A
Tensione nominale - 400 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato
Confezione
5 PZ
EAN
4055626112541
Codice prodotto
PHC1417372
Cod. produttore
1417372
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
5
Corrente nominale In:
16 A
Tensione nominale:
400 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Collegamento saldato
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
2.5 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no


