pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417370 Modulo portacontatti - 1417370

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 1.5 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Collegamento saldato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626112527

Codice prodotto

PHC1417370

Cod. produttore

1417370

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

1.5 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento saldato

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

4.8 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...0.14 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 4xKOAX, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 4, femmina, Connessione a saldare e a crimpare, 50 V, 2 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Segnale