pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417308 HC-M-DSUB 09-CT-F MODULO CONTATTI - 1417308

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1417308 HC-M-DSUB 09-CT-F MODULO CONTATTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di poli - 9

  • Corrente nominale In - 1 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Inserto di contatti senza contatti - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626112503

Codice prodotto

PHC1417308

Cod. produttore

1417308

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di poli:

9

Corrente nominale In:

1 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

sì

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.08...0.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34.2 mm

Altezza:

14.6 mm

Profondità:

41.5 mm

Modulo portacontatti, numero poli: 9, esecuzione : D-SUB 9, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², applicazione: Dati, senza contatti a crimpare