PHOENIX CONTACT - PHC1417303 Modulo portacontatti - 1417303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 5 A
Tensione nominale - 50 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
1 PZ
EAN
4055626112466
Codice prodotto
PHC1417303
Cod. produttore
1417303
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
50 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...85 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...85 °C
Tensione impulsiva nominale:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...0.5 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
0.08...0.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
26.35 mm
Altezza:
13.9 mm
Profondità:
48.7 mm