PHOENIX CONTACT - PHC1417297 Modulo portacontatti - 1417297

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 2
Corrente nominale In - 70 A
Tensione nominale - 690 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite assiale
Confezione
2 PZ
EAN
4055626112404
Codice prodotto
PHC1417297
Cod. produttore
1417297
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
2
Corrente nominale In:
70 A
Tensione nominale:
690 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo a vite assiale
Numero di contatti di potenza:
2
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
no
Diametro del contatto maschio:
6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura ambiente:
125...125 °C
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
4...25 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
6...25 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
4...25 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34.2 mm
Altezza:
14.6 mm
Profondità:
45.4 mm