pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1417296 Modulo portacontatti - 1417296

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale In - 70 A

  • Tensione nominale - 1000 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite assiale

Confezione

  • 2 PZ

EAN

4055626111490

Codice prodotto

PHC1417296

Cod. produttore

1417296

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

2

Corrente nominale In:

70 A

Tensione nominale:

1000 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite assiale

Inserto di contatti senza contatti:

no

Diametro del contatto maschio:

6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

25...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

6...25 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 2, contatti di potenza: 2, contatti di comando: 0, femmina, Connessione a vite assiale, 1000 V, 70 A, 1,5 mm² ... 25 mm², applicazione: Potenza