pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1416344 HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL SET CONNE - 1416344

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1416344 HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL SET CONNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Ermafrodito

  • Larghezza - 53 mm

  • Altezza - 82.5 mm

  • Profondità - 80.5 mm

  • Numero di poli - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626069876

Codice prodotto

PHC1416344

Cod. produttore

1416344

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Ermafrodito

Larghezza:

53 mm

Altezza:

82.5 mm

Profondità:

80.5 mm

Numero di poli:

6

Numero di serie di contatti a innesto:

2

Corrente nominale In:

16 A

Temperatura ambiente:

100...100 °C

Tensione nominale:

500 V

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...2.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...2.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Materiale del corpo isolante:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Tipo di bloccaggio:

Staffa longitudinale

Tipo di montaggio:

Avvitato

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

Temperatura d'esercizio:

-40...100 °C

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Esecuzione EMC:

Numero di ingressi per conduttori:

1

Con guarnizione:

Resistenza agli urti:

IK08

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Connettore industriale rettangolare completo Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1416344 - HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL Set conne