pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1416263 Connettore per apparecchi posteriore - 1416263

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1416263 Connettore per apparecchi posteriore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 2 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di controllo - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356473453

Codice prodotto

PHC1416263

Cod. produttore

1416263

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

2 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di controllo:

4

Isolamento filo:

Poliuretano (PUR)

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

no

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

48 V

Corrente nominale In:

4 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Grado di protezione (IP), montato:

Altro

Connettore per apparecchi posteriore, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-poli, Femmina, diritto, M12, D-codifica, su estremità conduttore libera, Collegamento del cavo, lunghezza cavo: 2 m, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal primo trimestre 2027 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta