PHOENIX CONTACT - PHC1415207 Tappo a vite - 1415207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Protezione della superficie - Non trattato
Colore - Nero
Senza alogeni - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4055626038520
Codice prodotto
PHC1415207
Cod. produttore
1415207
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Nero
Senza alogeni:
sì
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Antiurto:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Qualità del materiale:
Poliammide
Temperatura di impiego:
-40...100 °C


