PHOENIX CONTACT - PHC1415113 G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV - 1415113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Per diametro cavo - 34...48 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Lunghezza della filettatura - 18 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4055626037752
Codice prodotto
PHC1415113
Cod. produttore
1415113
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Per diametro cavo:
34...48 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Lunghezza della filettatura:
18 mm
Colore:
Nero
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Qualità del materiale:
Poliammide
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
68 mm
Protezione della superficie:
Non trattato
Temperatura di impiego:
-40...75 °C