pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1415107 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV - 1415107

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1415107 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK CONNESSIONE CAV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Per diametro cavo - 4.5...9 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626037691

Codice prodotto

PHC1415107

Cod. produttore

1415107

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Per diametro cavo:

4.5...9 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Nero

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Poliammide

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

20 mm

Protezione contro la piegatura:

no

Con alette bloccacavo:

sì

Passo della filettatura:

1.5 mm

Antiurto:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Misura angolare dell'esagono:

23 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-40...75 °C

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Ex, diametro esterno cavo 4,5 mm ... 9 mm, schermatura: no, filettatura: M16 x 1,5, colore: nero intenso, con guarnizione piatta