pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414780 SAC-5P- 1,5-PVC/M12FSK PE CAVO SENS/ATT - 1414780

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414780 SAC-5P- 1,5-PVC/M12FSK PE CAVO SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento elettrico, lato campo - Altro

  • Numero di poli - 5

  • Lunghezza del cavo - 1.5 m

  • Materiale di rivestimento del cavo - PVC

  • Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626034140

Codice prodotto

PHC1414780

Cod. produttore

1414780

Produttore

PHC

Esecuzione collegamento elettrico, lato campo:

Altro

Numero di poli:

5

Lunghezza del cavo:

1.5 m

Materiale di rivestimento del cavo:

PVC

Disposizione dell'ingresso cavi, lato campo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi, lato scatola:

Diritto

Schermato:

no

Con indicatore a LED:

no

Colore della guaina del cavo:

Altro

Senza alogeni:

sì

Esecuzione collegamento elettrico, lato scatola:

M12

Tipo di contatto a innesto, lato scatola:

Femmina (Presa)

Reticolato:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione nominale:

690 V

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-40...80 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-20...80 °C

Cavo di alimentazione, 5-poli, PVC, grigio-nero RAL 7021, estremità conduttore libera, su Connettore femmina diritto M12, codifica: K, lunghezza cavo: 1,5 m, per corrente alternata fino a 16 A/690 V