PHOENIX CONTACT - PHC1414767 Cavo di alimentazione - 1414767

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione dell'elemento di codifica - Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 - V0
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
4055626034034
Codice prodotto
PHC1414767
Cod. produttore
1414767
Produttore
PHC
Esecuzione dell'elemento di codifica:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Colore:
Nero
Semplice e sicuro: componenti a innesto testati elettricamente al 100 %. Potente: connettore AC per massimo 16 A e 690 V AC. Protezione mediante codifica speciale K contro gli inserimenti errati. Il nostro standard: il robusto cavo PUR senza alogenati.


