pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414759 Cappuccio di protezione - 1414759

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414759 Cappuccio di protezione

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Tondo

  • Con guarnizione - no

  • Colore - Giallo

  • Tipo di bloccaggio - Senza

  • Grado di protezione (IP), montato - IP50

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4055626033686

Codice prodotto

PHC1414759

Cod. produttore

1414759

Produttore

PHC

Forma:

Tondo

Con guarnizione:

no

Colore:

Giallo

Tipo di bloccaggio:

Senza

Grado di protezione (IP), montato:

IP50

Con protezione contro la perdita:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

Altro

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Cappuccio di protezione in plastica nera per connettori QPD 5x 1,5 mm², IP50.