pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414721 QPD H 2PE1,5 BK DISTRIBUTORE A H - 1414721

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414721 QPD H 2PE1,5 BK DISTRIBUTORE A H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Schermato - no

  • Materiale del corpo - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626032221

Codice prodotto

PHC1414721

Cod. produttore

1414721

Produttore

PHC

Schermato:

no

Materiale del corpo:

Altro

Innovativo e rapido: connessione rapida QUICKON per un risparmio di tempo fino all'80 % durante la connessione in loco. Pratico: confezionamento semplice e rapido senza utensili speciali. Estremamente robusto: custodia con gradi di protezione IP68/IP69K e IK07 per un ampio range di impiego. Connessione sicura grazie alla polarizzazione contro le inserzioni errate e la protezione antinfortunistica a norma DIN EN 0105. Flessibile e compatto: grazie al cablaggio interno delle connessioni, i distributori a He a T possono essere utilizzati per la diramazione di linee principali oppure come distributori a stella.