pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414612 SACC-CC-8QO-0,5 SH CONNETTORE PER CAVI - 1414612

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414612 SACC-CC-8QO-0,5 SH CONNETTORE PER CAVI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Altro

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 8

  • Per diametro esterno cavo - 5...9.7 mm

  • Esecuzione della scatola - Diritto

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626029597

Codice prodotto

PHC1414612

Cod. produttore

1414612

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Altro

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

8

Per diametro esterno cavo:

5...9.7 mm

Esecuzione della scatola:

Diritto

Diametro del connettore:

19 mm

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

30 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.14...0.5 mm²

Esecuzione del collegamento elettrico:

Collegamento a perforazione dell'isolante

Materiale del rivestimento di contatto:

Nichel

Materiale del corpo:

Altro

Rivestimento scatola:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Grado di protezione (IP), montato:

IP65

Schermato:

sì

Con indicatore di stato:

no

Connettori per cavi, Universale, 8-poli, senza alogenati, schermata, Connettori per cavi, Connessione a perforazione di isolante, materiale zigrinato: Pressogetto di zinco, nichelato, diametro esterno conduttore 5 mm ... 9,7 mm