pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414375 Modulo portacontatti - 1414375

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414375 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 25

  • Corrente nominale In - 4 A

  • Tensione nominale - 50 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626025285

Codice prodotto

PHC1414375

Cod. produttore

1414375

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

25

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

50 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

1 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

0.8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

0.5...0.08 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.08...0.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 25, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 25, femmina, Attacco a crimpare, 50 V, 4 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², applicazione: Segnale