PHOENIX CONTACT - PHC1414374 Modulo portacontatti - 1414374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Spina
Numero di poli - 25
Corrente nominale In - 4 A
Tensione nominale - 50 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
5 PZ
EAN
4055626025278
Codice prodotto
PHC1414374
Cod. produttore
1414374
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Spina
Numero di poli:
25
Corrente nominale In:
4 A
Tensione nominale:
50 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
1 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
0.8 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
0.5...0.08 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.08...0.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no