pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414370 Modulo portacontatti - 1414370

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414370 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 400 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626025230

Codice prodotto

PHC1414370

Cod. produttore

1414370

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

400 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

4...0.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 8, contatti di potenza: 8, contatti di comando: 0, Maschio, Attacco a crimpare, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², applicazione: Potenza