pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414367 Modulo portacontatti - 1414367

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414367 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 6

  • Corrente nominale In - 16 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626025209

Codice prodotto

PHC1414367

Cod. produttore

1414367

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

6

Corrente nominale In:

16 A

Tensione nominale:

500 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

6

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

2.5 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

125...125 °C

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

6 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.5...4 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.5...4 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34.2 mm

Altezza:

14.6 mm

Profondità:

35.8 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1414367 - HC-M-06-CT-F MODULO CONTATTI