pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414365 Modulo portacontatti - 1414365

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414365 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 7

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Tensione nominale - 830 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626025087

Codice prodotto

PHC1414365

Cod. produttore

1414365

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

7

Corrente nominale In:

40 A

Tensione nominale:

830 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione impulsiva nominale:

8 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

6...1.5 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 3+4, contatti di potenza: 3, contatti di comando: 4, femmina, Attacco a crimpare, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza/segnale