pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414363 Modulo portacontatti - 1414363

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414363 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale In - 40 A

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

  • Numero di contatti di potenza - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626025063

Codice prodotto

PHC1414363

Cod. produttore

1414363

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

4

Corrente nominale In:

40 A

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Numero di contatti di potenza:

4

Numero di contatti di controllo:

0

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

4 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1.5...6 mm²

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1.5...6 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale dell'inserto del contatto:

Altro

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

500

Larghezza:

34.2 mm

Altezza:

14.6 mm

Profondità:

40.9 mm

Modulo portacontatti, numero poli: 4, contatti di potenza: 4, contatti di comando: 0, femmina, Attacco a crimpare, 830 V, 40 A, 1,5 mm² ... 6 mm², applicazione: Potenza