PHOENIX CONTACT - PHC1414359 Modulo portacontatti - 1414359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 3
Corrente nominale In - 40 A
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Numero di contatti di potenza - 3
Confezione
5 PZ
EAN
4055626025025
Codice prodotto
PHC1414359
Cod. produttore
1414359
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
3
Corrente nominale In:
40 A
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
0
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
4 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
6 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità:
1.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile multifilare:
1.5...6 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale dell'inserto del contatto:
Altro
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Numero min. di cicli di innesto:
500
Larghezza:
34.2 mm
Altezza:
14.6 mm
Profondità:
44.7 mm


