PHOENIX CONTACT - PHC1414357 Modulo portacontatti - 1414357

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 17
Corrente nominale In - 10 A
Tensione nominale - 160 V
Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato
Confezione
5 PZ
EAN
4055626025001
Codice prodotto
PHC1414357
Cod. produttore
1414357
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
17
Corrente nominale In:
10 A
Tensione nominale:
160 V
Esecuzione del collegamento elettrico:
Raccordo crimpato
Inserto di contatti senza contatti:
sì
Diametro del contatto maschio:
1.6 mm
Materiale dell'inserto del connettore:
Duroplast
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione impulsiva nominale:
2.5 kV
Categoria di sovratensione:
III
Grado di inquinamento:
3
Con griglia di protezione:
no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:
2.5...0.14 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare:
0.14...2.5 mm²
Materiale del rivestimento di contatto:
Argento
Materiale del contatto:
Rame
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no