pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1414354 Modulo portacontatti - 1414354

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414354 Modulo portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di poli - 12

  • Corrente nominale In - 10 A

  • Tensione nominale - 250 V

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo crimpato

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626024677

Codice prodotto

PHC1414354

Cod. produttore

1414354

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di poli:

12

Corrente nominale In:

10 A

Tensione nominale:

250 V

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo crimpato

Inserto di contatti senza contatti:

Diametro del contatto maschio:

1.6 mm

Materiale dell'inserto del connettore:

Duroplast

Temperatura ambiente:

-40...80 °C

Tensione impulsiva nominale:

4 kV

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Con griglia di protezione:

no

Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità:

2.5...0.14 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.14...2.5 mm²

Materiale del rivestimento di contatto:

Argento

Materiale del contatto:

Rame

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Modulo portacontatti, numero poli: 12, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 12, Maschio, Attacco a crimpare, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², applicazione: Segnale