pagina iniziale
nuovo

PHOENIX CONTACT - PHC1414250 Adattatore - 1414250

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1414250 Adattatore

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore - Nero

  • Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626022130

Codice prodotto

PHC1414250

Cod. produttore

1414250

Produttore

PHC

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore:

Nero

Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:

Altro

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

no

Tipologia:

Diritto

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Esecuzione EMC:

no

Protezione della superficie:

Altro

Raccordo a vite divisibile:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Tipo di guarnizione:

Altro

Per zona Ex polvere:

Senza

Temperatura di impiego:

-40...80 °C

Materiale di tenuta:

Altro

Schermato:

no

Cavi armati:

no

Compensazione della pressione:

no

Adattatore filettato in plastica con chiusura a baionetta, per la serie di custodie EVO B, filettatura Pg29