PHOENIX CONTACT - PHC1414249 Adattatore - 1414249

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Altro
Grado di protezione (IP) - IP66
Colore - Nero
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4055626022123
Codice prodotto
PHC1414249
Cod. produttore
1414249
Produttore
PHC
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP66
Colore:
Nero
Dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas:
Altro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
no
Inserto di tenuta multiplo:
no
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Esecuzione EMC:
no
Innesto a scatto in apertura:
sì
Protezione della superficie:
Altro
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Tipo di guarnizione:
Altro
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Materiale di tenuta:
Altro
Schermato:
no
Cavi armati:
no
Compensazione della pressione:
no