PHOENIX CONTACT - PHC1413446 Portacontatti - 1413446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di poli - 8
Corrente nominale In - 0.5 A
Temperatura ambiente - -40...95 °C
Materiale del contatto - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
4046356999083
Codice prodotto
PHC1413446
Cod. produttore
1413446
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di poli:
8
Corrente nominale In:
0.5 A
Temperatura ambiente:
-40...95 °C
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del corpo isolante:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100
Portacontatti, Ethernet CAT6A, 8-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: X, Montaggio dei circuiti stampati, Attacco a saldare THR, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1237402


