pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413445 Portacontatti - 1413445

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413445 Portacontatti

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Presa

  • Numero di poli - 8

  • Corrente nominale In - 0.5 A

  • Temperatura ambiente - -40...90 °C

  • Materiale del contatto - Ottone

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4046356999076

Codice prodotto

PHC1413445

Cod. produttore

1413445

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Presa

Numero di poli:

8

Corrente nominale In:

0.5 A

Temperatura ambiente:

-40...90 °C

Materiale del contatto:

Ottone

Materiale del corpo isolante:

Altro

Numero min. di cicli di innesto:

100

Portacontatti, Ethernet CAT5 (IEC 11801:2002), 8-poli, Femmina, diritto, M12, codifica: Y, Montaggio dei circuiti stampati, Attacco a saldare THR, Prodotto alternativo secondo RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %) cod. art.: 1239020