PHOENIX CONTACT - PHC1413272 Piastra di separazione - 1413272

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione piastra terminale - no
Esecuzione piastra intermedia - sì
Colore - Grigio
Spessore - 2.05 mm
Fissabile a scatto - sì
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
4017918021238
Codice prodotto
PHC1413272
Cod. produttore
1413272
Produttore
PHC
Esecuzione piastra terminale:
no
Esecuzione piastra intermedia:
sì
Colore:
Grigio
Spessore:
2.05 mm
Fissabile a scatto:
sì
Piastra divisoria, lunghezza: 65,3 mm, larghezza: 2 mm, altezza: 60 mm, colore: grigio


