pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413159 Cavo patch - 1413159

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413159 Cavo patch

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Manicotto anti-piegatura - Inserito

  • Protezione della leva di arresto -

  • Colore del manicotto di protezione anti-piegatura - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356989947

Codice prodotto

PHC1413159

Cod. produttore

1413159

Produttore

PHC

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Protezione della leva di arresto:

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Idoneità alla posa dinamica in catena:

no

Configurazione pin:

1:1

Grado di protezione (IP):

IP20

Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,5 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A