pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1413158 NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU PATCH - 1413158

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1413158 NBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU PATCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - Altro

  • Lunghezza - 0.3 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)

  • Colore del rivestimento - Altro

  • Tipo di connettore collegamento 2 - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356989930

Codice prodotto

PHC1413158

Cod. produttore

1413158

Produttore

PHC

Categoria:

Altro

Lunghezza:

0.3 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(4)

Colore del rivestimento:

Altro

Tipo di connettore collegamento 2:

Altro

Manicotto anti-piegatura:

Inserito

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Protezione della leva di arresto:

sì

Costruzione del cavo:

Altro

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Nero

Configurazione pin:

1:1

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Cavo patch, grado di protezione: IP20, lunghezza cavo: 0,3 m, numero poli: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, tipo di connessione: Connessione Pierce, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/FTP, azzurro mare RAL 5021