PHOENIX CONTACT - PHC1412873 Custodia - 1412873

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Parte superiore
Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626061221
Codice prodotto
PHC1412873
Cod. produttore
1412873
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte superiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
144 mm
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altro
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
sì
Con guarnizione:
sì
Numero di cavità:
2
Numero di ingressi per conduttori:
2
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK09


