PHOENIX CONTACT - PHC1412863 HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL CUSTODIA - 1412863

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Parte superiore
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
4055626061122
Codice prodotto
PHC1412863
Cod. produttore
1412863
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte superiore
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
57 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
117.5 mm
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altro
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
PG
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di cavità:
2
Numero di ingressi per conduttori:
2
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK08


