PHOENIX CONTACT - PHC1412856 Custodia - 1412856

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 57 mm
Altezza - 68 mm
Profondità - 84.91 mm
Esecuzione della scatola - Alloggiamento base
Materiale del corpo - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
4055626060774
Codice prodotto
PHC1412856
Cod. produttore
1412856
Produttore
PHC
Larghezza:
57 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
84.91 mm
Esecuzione della scatola:
Alloggiamento base
Materiale del corpo:
Alluminio
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Parte superiore
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
sì
Numero di ingressi per conduttori:
2
Tipo di bloccaggio:
Staffa trasversale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK09