PHOENIX CONTACT - PHC1412791 Custodia - 1412791

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 45.8 mm
Altezza - 140.78 mm
Esecuzione della scatola - Altro
Materiale del corpo - Altro
Rivestimento scatola - Non rivestito
Confezione
1 PZ
EAN
4055626060576
Codice prodotto
PHC1412791
Cod. produttore
1412791
Produttore
PHC
Larghezza:
45.8 mm
Altezza:
140.78 mm
Esecuzione della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Disposizione dell'ingresso cavi:
Altro
Posizione della staffa:
Senza
Con premistoppa:
no
Con coperchio a cerniera:
no
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66