PHOENIX CONTACT - PHC1412758 Custodia - 1412758

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione della scatola - Altro
Materiale del corpo - Altro
Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale
Posizione della staffa - Senza
Tipo di bloccaggio - Staffa longitudinale
Confezione
1 PZ
EAN
4055626060248
Codice prodotto
PHC1412758
Cod. produttore
1412758
Produttore
PHC
Esecuzione della scatola:
Altro
Materiale del corpo:
Altro
Disposizione dell'ingresso cavi:
Laterale
Posizione della staffa:
Senza
Tipo di bloccaggio:
Staffa longitudinale
Larghezza:
44 mm
Altezza:
76 mm
Profondità:
120 mm
Rivestimento scatola:
Non rivestito
Colore del corpo:
Altro
Materiale della piastra adattatrice:
Altro
Con premistoppa:
no
Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:
Metrico
Con coperchio a cerniera:
no
Con distanziatore:
no
Con guarnizione:
no
Numero di cavità:
1
Numero di ingressi per conduttori:
1
Temperatura d'esercizio:
-40...125 °C
Esecuzione EMC:
sì
Resistente alla corrosione:
sì
Grado di protezione (IP), montato:
IP66
Resistenza agli urti:
IK08


