pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1412754 Custodia - 1412754

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1412754 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Altro

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626060194

Codice prodotto

PHC1412754

Cod. produttore

1412754

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

120 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Buon effetto schermatura in caso di disturbi elettromagnetici.