pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1412652 HC-STA-B16-HHFD-1STP29-EL-AL CUSTODIA - 1412652

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Altro

  • Disposizione dell'ingresso cavi - Laterale

  • Posizione della staffa - Senza

  • Tipo di bloccaggio - Staffa trasversale

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4055626059709

Codice prodotto

PHC1412652

Cod. produttore

1412652

Produttore

PHC

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Laterale

Posizione della staffa:

Senza

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Larghezza:

44 mm

Altezza:

76 mm

Profondità:

93.5 mm

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Materiale della piastra adattatrice:

Altro

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

PG

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di cavità:

1

Numero di ingressi per conduttori:

1

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

sì

Resistente alla corrosione:

sì

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia protettiva B16, per bloccaggio trasversale, materiale: Pressofuso di alluminio, impermeabile, uscite cavi: 1, laterali, 1x Pg29, altezza: 76 mm, connessione a vite per cavo: senza, Standard