pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1412597 Custodia - 1412597

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1412597 Custodia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 44 mm

  • Altezza - 72 mm

  • Profondità - 71.98 mm

  • Esecuzione della scatola - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4055626059242

Codice prodotto

PHC1412597

Cod. produttore

1412597

Produttore

PHC

Larghezza:

44 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

71.98 mm

Esecuzione della scatola:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Rivestimento scatola:

Non rivestito

Colore del corpo:

Altro

Disposizione dell'ingresso cavi:

Altro

Posizione della staffa:

Senza

Con premistoppa:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Con coperchio a cerniera:

no

Con distanziatore:

no

Con guarnizione:

no

Numero di ingressi per conduttori:

1

Tipo di bloccaggio:

Staffa trasversale

Temperatura d'esercizio:

-40...125 °C

Esecuzione EMC:

Resistente alla corrosione:

Grado di protezione (IP), montato:

IP66

Resistenza agli urti:

IK09

Custodia per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1412597 - HC-STA-B10-HHFD-1TTM32-EL-AL CUSTODIA