PHOENIX CONTACT - PHC1412058 Scatola di distribuzione - 1412058

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di canali per slot - 2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori - 5
Numero di slot per sensori/attuatori - 4
Tensione nominale - 24 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O - 8 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356958127
Codice prodotto
PHC1412058
Cod. produttore
1412058
Produttore
PHC
Numero di canali per slot:
2
Numero di poli degli slot per sensori/attuatori:
5
Numero di slot per sensori/attuatori:
4
Tensione nominale:
24 V
Max. capacità di corrente per ogni segnale I/O:
8 A
Esecuzione del connettore per circuito reale:
M12
Esecuzione delle uscite per linee sensori/attuatori:
M12
Sezione conduttore collegabile:
0.2...1 mm²
Premistoppa per diametro esterno del cavo:
7...12 mm
Grado di inquinamento:
2
Tensione d'esercizio:
24...24 V
Max. capacità di corrente per ogni base di collegamento:
4 A
Max. corrente totale:
8 A
Materiale del corpo base del contatto:
Altre leghe di rame
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Bussole filettate degli slot per sensori/attuatori:
M12
Con indicatore a LED:
sì
Con separazione del potenziale:
no
Collegamento per sensori NPN:
no
Idoneità alla posa dinamica in catena della versione a cavo fisso:
no
Materiale del corpo:
Plastica
Colore del corpo:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-25...80 °C
Grado di protezione (IP):
IP65
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Larghezza:
54 mm
Altezza:
43 mm
Lunghezza:
117 mm