PHOENIX CONTACT - PHC1412001 Portacontatti - 1412001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Altro
Numero di poli - 12
Corrente nominale In - 1.5 A
Temperatura ambiente - -40...105 °C
Materiale del contatto - Ottone
Confezione
100 PZ
EAN
4046356992329
Codice prodotto
PHC1412001
Cod. produttore
1412001
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Altro
Numero di poli:
12
Corrente nominale In:
1.5 A
Temperatura ambiente:
-40...105 °C
Materiale del contatto:
Ottone
Materiale del corpo isolante:
Altro
Numero min. di cicli di innesto:
100


