PHOENIX CONTACT - PHC1411607 Connettore per apparecchi anteriore - 1411607

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Lunghezza del cavo - 0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Maschio (connettore)
Materiale del corpo - Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
4046356936217
Codice prodotto
PHC1411607
Cod. produttore
1411607
Produttore
PHC
Numero di poli:
4
Lunghezza del cavo:
0.5 mm
Tipo di contatto a innesto, lato esterno:
Maschio (connettore)
Materiale del corpo:
Altro
Tipo di contatto a innesto, lato interno:
Senza
Numero di contatti di potenza:
3
Numero di contatti di controllo:
4
Materiale del rivestimento di contatto:
Altro
Sezione del filo:
1.31 mm²
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Temperatura ambiente:
-25...85 °C
Con collegamento PE:
sì
Temperatura d'esercizio:
-25...85 °C
Tensione nominale:
630 V
Corrente nominale In:
12 A
Con collegamento schermato:
no
Numero min. di cicli di innesto:
100


