pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411605 SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE CONNETTORE - 1411605

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411605 SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 0.5 mm

  • Tipo di contatto a innesto, lato esterno - Femmina (Presa)

  • Materiale del corpo - Altro

  • Tipo di contatto a innesto, lato interno - Senza

  • Numero di contatti di potenza - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046356936194

Codice prodotto

PHC1411605

Cod. produttore

1411605

Produttore

PHC

Lunghezza del cavo:

0.5 mm

Tipo di contatto a innesto, lato esterno:

Femmina (Presa)

Materiale del corpo:

Altro

Tipo di contatto a innesto, lato interno:

Senza

Numero di contatti di potenza:

3

Numero di contatti di controllo:

4

Materiale del rivestimento di contatto:

Altro

Sezione del filo:

1.31 mm²

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Temperatura ambiente:

-25...85 °C

Con collegamento PE:

sì

Temperatura d'esercizio:

-25...85 °C

Tensione nominale:

630 V

Corrente nominale In:

12 A

Con collegamento schermato:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Connettore per apparecchi anteriore, Potenza, 4-poli, Femmina, diritto, M12-Standard, S-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 1,31 mm², Filo per l'elettronica UL/cUL, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta