pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1411593 SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411593

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1411593 SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5 CONNETTORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del contatto - Spina

  • Numero di contatti di potenza - 0

  • Numero di contatti di controllo - 5

  • Numero di contatti dati - 0

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4046356936002

Codice prodotto

PHC1411593

Cod. produttore

1411593

Produttore

PHC

Esecuzione del contatto:

Spina

Numero di contatti di potenza:

0

Numero di contatti di controllo:

5

Numero di contatti dati:

0

Corrente nominale In:

4 A

Temperatura ambiente:

85...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Materiale del rivestimento di contatto:

Oro

Materiale del corpo:

Altro

Materiale della ghiera filettata:

Altro

Tipo di bloccaggio:

Altro

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:

V0

Con conduttore di protezione:

no

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore per apparecchi posteriore, Universale, 5-poli, Connettore, diritto, M12-Standard, A-codifica, su estremità conduttore libera, Fili singoli, lunghezza cavo: 0,5 m, 0,34 mm², Filo in TPE, saldato, questo articolo dovrebbe essere privo di piombo dal secondo trimestre 2026 secondo la RoHS II senza l'eccezione 6c (Pb < 0,1 %), un'alternativa priva di piombo è disponibile in anticipo su richiesta