PHOENIX CONTACT - PHC1411574 SACC-E-M12FS-12P-M16XL/0,5 CONNETTORE - 1411574

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del contatto - Presa
Numero di contatti di potenza - 0
Numero di contatti di controllo - 12
Numero di contatti dati - 0
Corrente nominale In - 1.5 A
Confezione
1 PZ
EAN
4046356936132
Codice prodotto
PHC1411574
Cod. produttore
1411574
Produttore
PHC
Esecuzione del contatto:
Presa
Numero di contatti di potenza:
0
Numero di contatti di controllo:
12
Numero di contatti dati:
0
Corrente nominale In:
1.5 A
Temperatura ambiente:
85...85 °C
Tensione nominale:
30 V
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
3
Materiale del rivestimento di contatto:
Oro
Materiale del corpo:
Altro
Materiale della ghiera filettata:
Altro
Tipo di bloccaggio:
Altro
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
V0
Con conduttore di protezione:
no
Grado di protezione (IP), montato:
IP67
Numero min. di cicli di innesto:
100
Schermato:
no
Con indicatore di stato:
no